※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NK ギヤーポンプ(安全弁付・電動機連結型)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 口径3/4(20A) 最高圧力(MPa)0.4 注文コード10296947 品番KA-2S 3/4
参考基準価格(税別)¥208,500 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は口径・最高圧力など11種類から選べます 他の種類を見る
口径3/4(20A) 吐出量(L/min)28〜35 使用液一般鉱物油・溶剤 使用流体温度(℃)60℃以下 材質鋳鉄 使用粘度範囲(mm2/sec)50〜500 電圧(V)200 モーター周波数(Hz)50・60 用途潤滑油など、油類の移送に トラスコ品番850-9702 質量(kg)26 回転数(min-1[r.p.m])400 使用温度(℃)60以下 モーター三相×200V×4P全閉屋内型付 常用圧力(MPa)0〜0.2 最高圧力(MPa)0.4 揚量(L/分)35〜28
注意
※注意:吸入液により材質・仕様の変更を致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギアポンプの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/527/
2022-09-22

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする