曜日別特売

空圧補器

(21件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード10297987品番AM250-04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,550
用途パイロットタイプ・メタルタイプ電磁弁を駆動する空気源としてご使用ください。接続口径1/2質量(kg)0.55最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05定格流量(l/min ANR)750周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ろ過度(μm)0.3出口側オイルミスト濃度(mg/m3)MAX1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10297987AM250-0411466777AM250C-03AM250-04 ミストセパレータ AMシリーズ SMC 11466777ミストセパレータ AMシリーズSMC1個
8,198
税込9,018
後継機種です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10226666
2019-02-01
用途: 門扉の開閉アクチュエータとして使用中

内径50mm長さ4mのエアシリンダを毎日数回出し入れしているが、コンプレッサーのエア圧(5㎏)を常時かけておくと、エアリークがかなりあるので電気代がもったいない。従って使わないときは元栓を閉めておき、動かしたいときに元栓を開けるようにエア回路を組んで使っている。

対象商品 : 10286561
2015-08-25
用途: ベビーコンプレッサーの圧力計故障で使用

ベビーコンプレッサーの圧力計が破損したため自分で交換したときに使用、コンプレッサーはエアーインパクトレンチ、タイヤ空気圧調整で使用中。工具があればだれでも交換可能。

対象商品 : 00606821
2014-12-08
用途: 破損した為
有限会社ベルテック

機械取り付け金具が軟弱

対象商品 : 00607643
2013-11-05
用途: 空圧機器の圧力調整
有限会社石橋鉄工所

以前のモデルを使用してましたが、長年の使用で故障したためこの商品に変えました。圧力計が埋め込み式になりコンパクトでぶつけたり引っかけたりすることがなくなり大変便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 00607424
2013-11-23
用途: 台数制御操作エアーフィルター
株式会社YKテクノシステムサービス業

とても満足しました。

対象商品 : 09467561
2012-09-19
用途: リペア部品としての使用
長谷川電機

古い機種との互換が有り交換が楽にできた
御社への要望
付属部品を探すのに時間がかかる為付属部品を商品ページからリンク
していると非常に便利
又他の商品にしても商品を知らない人が多いようで質問しても
満足な回答が得られないことが多い

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
付属部品のリンクに関して、検討してまいります。
また、窓口担当者の商品知識の不足から、お問い合わせ内容に十分にお答えできず、誠に申し訳ございませんでした。至らぬ点が多く、ご迷惑をおかけしておりましておりますが、スキルアップに努力してまいります。
お気づきの点がございましたら、今後も、お聞かせ下さいますようお願い申し上げます。
ご指摘ありがとうございました。

対象商品 : 09467525
2013-01-17
用途: 工場内

安物と違ってSMCなので安心してネットで買えました。

対象商品 : 09467534
2013-05-24
用途: 空圧機器
ガレージクラフトRe自動車・二輪車・自転車関連業

問題なし

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする