※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシグロ
イシグロの 継手・パイプ
イシグロの 継手
イシグロの フランジ
イシグロ フランジPL型SS400
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
350A
呼び径(B)
14
呼び径
350A(14B)
呼び圧力
10K
注文コード
10298584
品番
10SOP-F-350A
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・呼び圧力
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
350A
呼び径(B)
14
呼び圧力
10K
トラスコ品番
521-9876
材質
SS400
形状
フランジ
種類
溶接継手
呼び径
350A(14B)
使用圧力
10K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材