※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシグロ
イシグロの 継手・パイプ
イシグロの 継手
イシグロの フランジ
イシグロ フランジPL型SS400
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
250A
呼び径(B)
10
呼び径
250A(10B)
呼び圧力
10K
注文コード
10299022
品番
N10SOP-F-250A
参考基準価格(税別)
¥12,780
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・呼び圧力
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
250A
呼び径(B)
10
呼び圧力
10K
トラスコ品番
522-1927
材質
SS400
形状
フランジ
種類
溶接継手
呼び径
250A(10B)
使用圧力
10K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材