用途銅管用継手。ねじの種類PTねじ1/2ねじ寸法T(mm)PT1/2適合管外径(Φmm)P:15トラスコ品番810-6510材質快削黄銅棒(C3604BD-F)形状エルボ材質(本体)C3604BD-F質量(g)188寸法L(mm)約41.5(ナットを締付け前の概略寸法)寸法d(mm)12寸法L1(mm)25.8(約)最高使用圧力(MPa)15寸法E(mm)12寸法l(mm)29使用圧力-使用流体油・蒸気・水流体温度(℃)-材質(ナット)C3771BE-F六角対辺H(mm)26基準径の位置G(mm)8.16二面幅h(mm)23