※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GC ハーフユニオン

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合管外径(Φmm)P:15 適合鋼管外径(Φmm)15 ねじ3/8 注文コード10299345 品番GC-15X3/8-B
参考基準価格(税別)¥2,010 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は適合管外径・適合鋼管外径・ねじなど47種類から選べます 他の種類を見る

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。

ねじの種類PT ねじ3/8 ねじ寸法T(mm)PT3/8 適合管外径(Φmm)P:15 使用流体油・蒸気・水 用途銅管用継手。 トラスコ品番810-6509 材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F) 形状ハーフユニオン 材質(本体)C3604BD-F/C3771BE-F 質量(g)166/組 寸法L(mm)約43(ナットを締付け前の概略寸法) 六角対辺(mm)23(h) 最高使用圧力(MPa)15 寸法E(mm)8.5 寸法l(mm)37 使用圧力15MPa 二面幅(mm)23 流体温度(℃)-20〜150 適合鋼管外径(Φmm)15 基準径(mm)6.35 材質(ナット)鍛造用黄銅棒(C3771BD) 六角対辺H(mm)26 基準径の位置G(mm)6.35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-10
用途:
修理作業、整備作業

綺麗に梱包されてきたので傷もなく使用時問題が全くありませんでした。
迅速かつ丁寧な対応でいつも助かっています。

1人が参考にしています
2024-01-10
用途:
農作業機メンテ性の向上に
農・林・水産業

奥まったところにあるグリスニップルを、こちらの商品に交換。なまし管で延長、ニップルPDで元に戻して機械に潜り込まなくてもグリスアップできるようにしました。漏れや、給油できるか、もげないかなど心配もしましたが1年立ちますが不具合もなさそう。色々試してみるもんですね。

対象商品:
37102527
2022-08-21
用途:
機械の修理に
サービス業

いつもながら、素早いたいおうに大変良かったです。また利用したいです。

2人が参考にしています
対象商品:
57103184
2021-03-06
用途:
給湯配管

締め付け手順があれば更にいいです、ロウ付けとの比較などもあれば参考になり大変ありがたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
37102484
2020-09-07
用途:
銅製水管の接続
その他業種

銅製配管の接続の為購入しました。使用方法をメーカーに聞きましたが、丁寧に説明してもらいました。

1人が参考にしています
対象商品:
37102606
2019-08-27
用途:
ボイラー給油管の接続
その他業種

接続が出来ないと思っていたが、いいパーツに出会えました

2人が参考にしています
対象商品:
37102606
2018-12-24
用途:
灯油配管継ぎ手に
佐久間社寺株式会社 様

灯油タンクと給湯器の配管に使用、6mmの銅管での配管に、7,000円購入で当月の送料無料は助かるけれど、この商品1個でしかも箱入りで合うのか・・・・・

1人が参考にしています
対象商品:
37102624
2019-04-01
用途:
送風ファンのグリスニップルの銅管の継ぎ手
農・林・水産業

フレア加工をせずに締め付けることで固定できるので、かなりの良品かと。
どれくらいで締め付けたらいいのかわからなかったが、銅管が引っ張っても抜けないくらいには締めました。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする