※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VPパッキン20mm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード10299783 品番20UVPX10
参考基準価格(税別)¥810 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

メーター用のパッキンです。

用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用 トラスコ品番812-7762 材質合成ゴム 質量(g)20 呼び径(mm)20 呼び径20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする