※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TBC(タブチ)
TBC(タブチ)の 水廻り部材
TBC(タブチ)の 水栓
TBC(タブチ)の 水栓部品
VPパッキン25mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
10299792
品番
25UVPX10
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
メーター用のパッキンです。
用途
水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用
トラスコ品番
812-7776
材質
合成ゴム
質量(g)
30
呼び径(mm)
25
呼び径
25