※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シーリングプレート

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10300045 品番 30 SPT
在庫数量:残り5点
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別) アウトレット
¥339279
外径(Φmm)93.5 内径(Φmm)45.5 厚さ(mm)6 トラスコ品番812-7939 質量(g)30 呼び径30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10300018
2021-06-22
用途:
配管孔隠しとして
医療・福祉・介護関連業

水道配管修理後の壁貫通孔隠し用として購入。同時購入した他社製より少し外径が小さめなので比較して予備に回しましたが、製品自体は良さそうでした。

対象商品:
10300018
2020-02-25
用途:
穴の隙間補修をした後に。
不動産業

納まりや見栄えをどうにかしたかったので。
サイズがぴったり合いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする