50 SPT シーリングプレート TBC(タブチ) 10300063

シーリングプレート

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)114.5
内径(Φmm)63.5
内容量1個注文コード10300063品番50 SPT
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
外径(Φmm)114.5内径(Φmm)63.5厚さ(mm)6トラスコ品番812-7948質量(g)40呼び径50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10300018
2021-06-22
用途: 配管孔隠しとして
医療・福祉・介護関連業

水道配管修理後の壁貫通孔隠し用として購入。同時購入した他社製より少し外径が小さめなので比較して予備に回しましたが、製品自体は良さそうでした。

対象商品 : 10300018
2020-02-25
用途: 穴の隙間補修をした後に。
不動産業

納まりや見栄えをどうにかしたかったので。
サイズがぴったり合いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする