※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TBC(タブチ)
TBC(タブチ)の 継手・パイプ
TBC(タブチ)の 継手
TBC(タブチ)の ホース継手
ステンレス ホースニップル 3/8
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10300815
品番
10 SUS-HN
参考基準価格(税別)
¥1,090
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
トラスコ品番
812-7999
材質
ステンレス
形状
ホースニップル
質量(g)
34
種類
ホース継手
商品豆知識
配管工事を支える補助部材