曜日別特売
NAST40 分離形ローラフォロアNAST(開放形・内輪付・円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10300857

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NAST40 分離形ローラフォロアNAST(開放形・内輪付・円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10300857
NAST40 分離形ローラフォロアNAST(開放形・内輪付・円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10300857

分離形ローラフォロアNAST(開放形・内輪付・円筒外輪)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法D(mm)80
内容量1個注文コード10300857品番NAST40
参考基準価格(税別)¥7,150販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
寸法B(mm)20タイプNAST寸法D(mm)80寸法d(mm)40仕様1N≒0.102kgf質量(g)530内径(Φmm)40外径(Φmm)80面取寸法r(mm)1.5寸法C(mm)19.8寸法Fw(mm)50基本静定格荷重(N)61100基本動定格荷重(N)35900面取寸法r1(mm)1呼び番号40内輪内輪付き
注意
※油穴はありません。
※グリース封入はしていません。
※適正な潤滑をしてご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10300796
2021-07-14
用途: 弊社機械の組み込み用部品として

長年使用しているロ-ラーフォロアです
日本トムソン(IKO)製ですし、安心して使えます
交換頻度が5年~...なので
耐久性は解りかねますが、お客様からの
これと言ったクレームもありませんし、持久性もまずまずだと
思われます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする