※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKO(日本トムソン)
分離形ローラフォロアNAST□R(開放形・内輪付・球面外輪)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
寸法D(mm)
30
19
24
30
32
35
40
47
52
62
72
80
85
90
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10301042
品番
NAST10R
参考基準価格(税別)
¥3,620
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
寸法B(mm)
12
タイプ
NAST-R
寸法D(mm)
30
寸法d(mm)
10
仕様
1N≒0.102kgf
質量(g)
49.5
内径(Φmm)
10
外径(Φmm)
30
面取寸法r(mm)
1
寸法C(mm)
11.8
寸法Fw(mm)
14
基本静定格荷重(N)
9680
基本動定格荷重(N)
9790
面取寸法r1(mm)
0.3
呼び番号
10
内輪
内輪付き
CADデータダウンロード
注意
※油穴はありません。
※グリース封入はしていません。
※適正な潤滑をしてご使用下さい。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方