曜日別特売
NAST12R 分離形ローラフォロアNAST□R(開放形・内輪付・球面外輪) IKO(日本トムソン) 10301051

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NAST12R 分離形ローラフォロアNAST□R(開放形・内輪付・球面外輪) IKO(日本トムソン) 10301051
NAST12R 分離形ローラフォロアNAST□R(開放形・内輪付・球面外輪) IKO(日本トムソン) 10301051

分離形ローラフォロアNAST□R(開放形・内輪付・球面外輪)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法D(mm)32
内容量1個注文コード10301051品番NAST12R
参考基準価格(税別)¥3,980販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
寸法B(mm)12タイプNAST-R寸法D(mm)32寸法d(mm)12仕様1N≒0.102kgf質量(g)58内径(Φmm)12外径(Φmm)32面取寸法r(mm)1寸法C(mm)11.8寸法Fw(mm)16基本静定格荷重(N)10900基本動定格荷重(N)10500面取寸法r1(mm)0.3呼び番号12内輪内輪付き
注意
※油穴はありません。
※グリース封入はしていません。
※適正な潤滑をしてご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする