※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKO(日本トムソン)
分離形ローラフォロアNAST□R(開放形・内輪付・球面外輪)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法D(mm)
72
19
24
30
32
35
40
47
52
62
72
80
85
90
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10301112
品番
NAST35R
参考基準価格(税別)
¥7,490
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
寸法B(mm)
20
タイプ
NAST-R
寸法D(mm)
72
寸法d(mm)
35
仕様
1N≒0.102kgf
質量(g)
440
内径(Φmm)
35
外径(Φmm)
72
面取寸法r(mm)
1
寸法C(mm)
19.8
寸法Fw(mm)
42
基本静定格荷重(N)
50600
基本動定格荷重(N)
32400
面取寸法r1(mm)
0.6
呼び番号
35
内輪
内輪付き
CADデータダウンロード
注意
※油穴はありません。
※グリース封入はしていません。
※適正な潤滑をしてご使用下さい。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方