※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKO(日本トムソン)
分離形ローラフォロアRNAST□R(開放形・内輪無・球面外輪)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法D(mm)
62
16
19
24
30
32
35
40
47
52
62
72
80
85
90
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10301243
品番
RNAST30R
参考基準価格(税別)
¥5,530
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
タイプ
RNAST-R
寸法D(mm)
62
仕様
1N≒0.102kgf
質量(g)
255
内径(Φmm)
38
外径(Φmm)
62
面取寸法r(mm)
1
寸法C(mm)
19.8
寸法Fw(mm)
38
基本静定格荷重(N)
45400
基本動定格荷重(N)
30500
呼び番号
30
内輪
なし
CADデータダウンロード
注意
※油穴はありません。
グリース封入はしていません。
適正な潤滑をしてご使用下さい。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方