曜日別特売
RNAST50R 分離形ローラフォロアRNAST□R(開放形・内輪無・球面外輪) IKO(日本トムソン) 10301286

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RNAST50R 分離形ローラフォロアRNAST□R(開放形・内輪無・球面外輪) IKO(日本トムソン) 10301286
RNAST50R 分離形ローラフォロアRNAST□R(開放形・内輪無・球面外輪) IKO(日本トムソン) 10301286

分離形ローラフォロアRNAST□R(開放形・内輪無・球面外輪)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法D(mm)90
内容量1個注文コード10301286品番RNAST50R
参考基準価格(税別)¥8,350販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
タイプRNAST-R寸法D(mm)90仕様1N≒0.102kgf質量(g)500内径(Φmm)60外径(Φmm)90面取寸法r(mm)1.5寸法C(mm)19.8寸法Fw(mm)60基本静定格荷重(N)71700基本動定格荷重(N)38900呼び番号50内輪なし
注意
※油穴はありません。
グリース封入はしていません。
適正な潤滑をしてご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする