※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TBC(タブチ)
TBC(タブチ)の 継手・パイプ
TBC(タブチ)の 継手
TBC(タブチ)の パイプニップル類・鉄ソケット
ステンレス 両長ニップル 3/4X75mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10301296
品番
20X75 SUS-RNIL
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
トラスコ品番
812-8041
材質
ステンレス
形状
ニップル
質量(g)
80
種類
ねじ込み継手
商品豆知識
配管工事を支える補助部材