曜日別特売
NAST25ZZ 分離形ローラフォロアNAST□ZZ(シールド形・内輪付・円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10301383

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NAST25ZZ 分離形ローラフォロアNAST□ZZ(シールド形・内輪付・円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10301383
NAST25ZZ 分離形ローラフォロアNAST□ZZ(シールド形・内輪付・円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10301383

分離形ローラフォロアNAST□ZZ(シールド形・内輪付・円筒外輪)

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
寸法D(mm)52
内容量1個注文コード10301383品番NAST25ZZ
参考基準価格(税別)¥4,950販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
寸法B(mm)20タイプNAST-ZZ寸法D(mm)52寸法d(mm)25仕様1N≒0.102kgf質量(g)225内径(Φmm)25寸法a(mm)43外径(Φmm)52寸法e(mm)3寸法C(mm)19.8寸法f(mm)1基本静定格荷重(N)28400基本動定格荷重(N)20800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする