※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TBC(タブチ)
TBC(タブチ)の 吊・支持金具
TBC(タブチ)の 吊配管金具
ステンレスヘッダー架台壁付S
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10301463
品番
MHA-PS
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ヘッダーを床や壁に支持、固定します。
材質
ステンレス
トラスコ品番
812-7792
質量(g)
77
寸法L(mm)
80
寸法H(mm)
70
寸法W(mm)
25