NAST45ZZR 分離形ローラフォロアNAST□ZZR(シールド形・内輪付・球面外輪) IKO(日本トムソン) 10301557

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NAST45ZZR 分離形ローラフォロアNAST□ZZR(シールド形・内輪付・球面外輪) IKO(日本トムソン) 10301557
NAST45ZZR 分離形ローラフォロアNAST□ZZR(シールド形・内輪付・球面外輪) IKO(日本トムソン) 10301557

分離形ローラフォロアNAST□ZZR(シールド形・内輪付・球面外輪)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法D(mm)85
内容量1個注文コード10301557品番NAST45ZZR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,840
寸法B(mm)26タイプNAST-ZZR寸法D(mm)85寸法d(mm)45仕様1N≒0.102kgf質量(g)760内径(Φmm)45寸法a(mm)66.5外径(Φmm)85寸法e(mm)4寸法C(mm)25.8寸法f(mm)1.2基本静定格荷重(N)66400基本動定格荷重(N)37400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする