※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKO(日本トムソン)
非分離形ローラフォロアNART□VR(シールド形・総ころ・球面外輪)
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
寸法D(mm)
16
16
19
24
30
32
35
40
47
52
62
72
80
85
90
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10301977
品番
NART5VR
参考基準価格(税別)
¥4,070
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
寸法B(mm)
12
タイプ
NART-VR
寸法D(mm)
16
寸法d(mm)
5
仕様
1N≒0.102kgf
質量(g)
15.1
内径(Φmm)
5
寸法a(mm)
12
外径(Φmm)
16
寸法C(mm)
11
基本静定格荷重(N)
8370
基本動定格荷重(N)
6810
最大静許容荷重(N)
7310
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方