※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKO(日本トムソン)
非分離形ローラフォロアNART□VR(シールド形・総ころ・球面外輪)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
寸法D(mm)
24
16
19
24
30
32
35
40
47
52
62
72
80
85
90
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10301995
品番
NART8VR
参考基準価格(税別)
¥3,820
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
寸法B(mm)
15
タイプ
NART-VR
寸法D(mm)
24
寸法d(mm)
8
仕様
1N≒0.102kgf
質量(g)
42.5
内径(Φmm)
8
寸法a(mm)
17.5
外径(Φmm)
24
寸法C(mm)
14
基本静定格荷重(N)
15600
基本動定格荷重(N)
11800
最大静許容荷重(N)
15600
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方