曜日別特売
NART10VR 非分離形ローラフォロアNART□VR(シールド形・総ころ・球面外輪) IKO(日本トムソン) 10302004

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NART10VR 非分離形ローラフォロアNART□VR(シールド形・総ころ・球面外輪) IKO(日本トムソン) 10302004
NART10VR 非分離形ローラフォロアNART□VR(シールド形・総ころ・球面外輪) IKO(日本トムソン) 10302004

非分離形ローラフォロアNART□VR(シールド形・総ころ・球面外輪)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
寸法D(mm)30
内容量1個注文コード10302004品番NART10VR
参考基準価格(税別)¥4,780販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
寸法B(mm)15タイプNART-VR寸法D(mm)30寸法d(mm)10仕様1N≒0.102kgf質量(g)66.5内径(Φmm)10寸法a(mm)235外径(Φmm)30寸法C(mm)14基本静定格荷重(N)18100基本動定格荷重(N)15600最大静許容荷重(N)17500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-04
用途: 駆動制御に
秦製作所

少数の注文にも速達便は 現場対応で大変手間が省けて、能率が上がります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする