曜日別特売
NART12VR 非分離形ローラフォロアNART□VR(シールド形・総ころ・球面外輪) IKO(日本トムソン) 10302013

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NART12VR 非分離形ローラフォロアNART□VR(シールド形・総ころ・球面外輪) IKO(日本トムソン) 10302013
NART12VR 非分離形ローラフォロアNART□VR(シールド形・総ころ・球面外輪) IKO(日本トムソン) 10302013

非分離形ローラフォロアNART□VR(シールド形・総ころ・球面外輪)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法D(mm)32
内容量1個注文コード10302013品番NART12VR
参考基準価格(税別)¥4,920販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
寸法B(mm)15タイプNART-VR寸法D(mm)32寸法d(mm)12仕様1N≒0.102kgf質量(g)73内径(Φmm)12寸法a(mm)25.5外径(Φmm)32寸法C(mm)14基本静定格荷重(N)20500基本動定格荷重(N)16800最大静許容荷重(N)18600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-04
用途: 駆動制御に
秦製作所

少数の注文にも速達便は 現場対応で大変手間が省けて、能率が上がります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする