曜日別特売
NART45VR 非分離形ローラフォロアNART□VR(シールド形・総ころ・球面外輪) IKO(日本トムソン) 10302092

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NART45VR 非分離形ローラフォロアNART□VR(シールド形・総ころ・球面外輪) IKO(日本トムソン) 10302092
NART45VR 非分離形ローラフォロアNART□VR(シールド形・総ころ・球面外輪) IKO(日本トムソン) 10302092

非分離形ローラフォロアNART□VR(シールド形・総ころ・球面外輪)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法D(mm)85
内容量1個注文コード10302092品番NART45VR
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898
寸法B(mm)32タイプNART-VR寸法D(mm)85寸法d(mm)45仕様1N≒0.102kgf質量(g)935内径(Φmm)45寸法a(mm)66.5外径(Φmm)85寸法C(mm)30基本静定格荷重(N)181000基本動定格荷重(N)80300最大静許容荷重(N)181000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-04
用途: 駆動制御に
秦製作所

少数の注文にも速達便は 現場対応で大変手間が省けて、能率が上がります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする