SB6010053 給油式球面滑り軸受SB(シールなし) IKO(日本トムソン) 10303982

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SB6010053 給油式球面滑り軸受SB(シールなし) IKO(日本トムソン) 10303982
SB6010053 給油式球面滑り軸受SB(シールなし) IKO(日本トムソン) 10303982
SB6010053 給油式球面滑り軸受SB(シールなし) IKO(日本トムソン) 10303982

給油式球面滑り軸受SB(シールなし)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
寸法d(mm)60
60
12
15
20
22
25
30
35
40
45
50
55
65
70
75
80
85
90
95
100
110
115
120
130
150
外径(Φmm)100
100
22
26
32
37
42
50
55
62
72
80
90
105
110
120
130
135
140
150
160
170
180
190
200
220
内容量1個注文コード10303982品番SB6010053
参考基準価格(税別)¥16,300販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
寸法B(mm)53寸法C(mm)45寸法D(mm)100寸法K(mm)90寸法d(mm)60取付関係寸法(最大Da)(Φmm)95.5取付関係寸法(最小Da)(Φmm)83.5取付関係寸法(最大da)(mm)72.5(全許容傾斜角で使用する場合、軸の肩の寸法はda最大の値以下にします。)取付関係寸法(最小da)(mm)64.5面取寸法r(mm)0.6(最小許容寸法)型式SB型外径(Φmm)100質量(kg)1.70タイプSB角度α(°)6(許容傾斜)動負荷容量(N)397000静負荷容量(N)2380000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする