SB8513574 給油式球面滑り軸受SB(シールなし) IKO(日本トムソン) 10304034

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SB8513574 給油式球面滑り軸受SB(シールなし) IKO(日本トムソン) 10304034
SB8513574 給油式球面滑り軸受SB(シールなし) IKO(日本トムソン) 10304034
SB8513574 給油式球面滑り軸受SB(シールなし) IKO(日本トムソン) 10304034

給油式球面滑り軸受SB(シールなし)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法d(mm)85
85
12
15
20
22
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
95
100
110
115
120
130
150
外径(Φmm)135
135
22
26
32
37
42
50
55
62
72
80
90
100
105
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
220
内容量1個注文コード10304034品番SB8513574
参考基準価格(税別)¥35,100販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
寸法B(mm)74寸法C(mm)63寸法D(mm)135寸法K(mm)125寸法d(mm)85取付関係寸法(最大Da)(Φmm)130.5取付関係寸法(最小Da)(Φmm)116取付関係寸法(最大da)(mm)100.5(全許容傾斜角で使用する場合、軸の肩の寸法はda最大の値以下にします。)取付関係寸法(最小da)(mm)89.5面取寸法r(mm)0.6(最小許容寸法)型式SB型外径(Φmm)135質量(kg)4.29タイプSB角度α(°)6(許容傾斜)動負荷容量(N)772000静負荷容量(N)4630000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする