SB15A 給油式球面滑り軸受SB□A(シールなし) IKO(日本トムソン) 10304131

SB15A 給油式球面滑り軸受SB□A(シールなし) IKO(日本トムソン) 10304131
SB15A 給油式球面滑り軸受SB□A(シールなし) IKO(日本トムソン) 10304131
SB15A 給油式球面滑り軸受SB□A(シールなし) IKO(日本トムソン) 10304131

給油式球面滑り軸受SB□A(シールなし)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法d(mm)15
15
12
20
22
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
85
90
95
100
110
115
120
130
150
外径(Φmm)26
26
22
32
37
42
50
55
62
72
80
90
100
105
110
135
140
150
160
170
180
190
200
220
内容量1個注文コード10304131品番SB15A
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

低トルクで作動し、耐摩耗性に優れた負荷容量の大きな軸受です。交番荷重や衝撃荷重が働く場合に適します。

用途産業機械、建設機械など。寸法B(mm)13寸法C(mm)11寸法D(mm)26寸法K(mm)22寸法d(mm)15取付関係寸法(最小Da)(Φmm)21取付関係寸法(最大Da)(Φmm)23.5取付関係寸法(最大da)(mm)17.5(全許容傾斜角で使用する場合、軸の肩の寸法はda最大の値以下にします。)取付関係寸法(最小da)(mm)17.5面取寸法r(mm)0.3(最小許容寸法)型式SB-A型外径(Φmm)26仕様1N≒0.102Kgf材質/仕上(外輪・内輪)高炭素クロム軸受鋼/MoS2被膜質量(kg)0.028タイプSB-A角度α(°)6(許容傾斜)動負荷容量(N)23700静負荷容量(N)142000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10304122
2017-03-17
用途: レースカーの足回り。
M Y A auto craft

とてもいいと思う。
価格帯も、お手頃価格なので。
これからも、使って行きたいと思います。

対象商品 : 10304122
2015-12-01
用途: ショツクアブソーバー取付ボルトカラーとして使用
レーシングガレージENOMOTO

レーシングカー(フォーミュラ)用のショツクアブソーバーの取付ボルトカラーとして使用。だいぶ前から使用していますが、今までトラブルらしいトラブルはございません。大満足です。これからも使い続けたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする