アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの アングル/ブラケット
ステンハヤウマ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10306406
品番
A10663-0011
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
溶接不要、組立式のプレスタイプ鋼材です。
材質
ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
442-1612
長さ(mm)
900
幅(mm)
40
厚さ(mm)
3.0
質量(kg)
1.35
タイプ
片面穴
長穴(mm)
11×50
RoHS指令(10物質対応)
対応