ユニクロハヤウマ接続金具 NO.2

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10307973 品番A12214-0052
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。
電気亜鉛めっき仕上げです。

材質スチール トラスコ品番442-1817 質量(g)395 品名ハヤウマ2 長穴(mm)11×50 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:162

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10307973
2019-04-23
用途:
工場内の危険個所の安全柵の作成

穴あきアングルとの組み合わせで様々な形状が作成でき大変便利です
希望ですが、接続金具でクロスがあればいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする