A10323-0024 立てバンド アカギ 10308944

立てバンド

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10308944 品番A10323-0024
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

SGP管用の蝶番式立バンド

呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 材質熱間圧延軟鋼板 寸法t(mm)1.8 寸法F(mm)6 寸法(D)45 寸法C(mm)25 寸法P(mm)20 表面処理電気亜鉛めっき仕上げ 適合管外径(Φmm)21.7 ねじ径×長さ(mm)M6×20(締付ボルト) トラスコ品番442-0454

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10308944 A10323-0024 34927566 10323-0024 蝶番式立バンド アカギ 蝶番式立バンド アカギ 1個 139 税込153 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10309014
2020-09-10
用途:
駐車場の単管柵にNOプレートを取り付けるために購入しました。
建設業・工事業

取り付け時六角ボルトが空回りしないよう座金プレートで固定されているので作業が楽です。
またNOプレート(厚2mm)を挟み込んでもしっかり固定出来ました。

対象商品:
10309014
2019-03-13
用途:
配管支持
教育・研究機関

配管の支持に使用しています.いつもこの系統を使用していますが,しっかりと固定できると思います.

対象商品:
10309023
2018-10-06
用途:
アパートのとよ取付部品として購入。現在の部品が錆、交換部品として探していましたが、ホームセンターでは、取り扱っておらず、漸くモノタロウさまで見つけました。
ウイング国立(アパート) 様 (不動産業)

造りもしっかりとしていて、良いと思います。取り付け作業も簡単にできます。

対象商品:
10308926
2016-06-29
用途:
ガードレールの支柱に取り付け柱を立てる時に使用
サービス業

スムーズに取り付けできました。
あとはどれほどの耐久性があるか楽しみです

対象商品:
10308962
2016-02-26
用途:
配管固定
株式会社インディゴ 様

思っていた以上にしっかりしていて、施工問題なし。
保温チューブを巻くときにも使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする