※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
児玉工業
児玉工業の 継手・パイプ
児玉工業の 継手
児玉工業の メカニカル継手
アチャクソケット銅管兼用型80A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10309154
品番
CP80A
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
呼び径
80A
トラスコ品番
850-8001
形状
ソケット
種類
メカニカル継手
寸法L(mm)
70
使用温度範囲
-30〜80
寸法D1(Φmm)
83
寸法D2(Φmm)
108
寸法l(mm)
21
寸法W(mm)
164
寸法D3(Φmm)
79
耐圧力(MPa)
1
適合レンチ
六角レンチ10mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材