ランプホルダ用接続具(クランプ)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10310107 品番 F2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
適合器具E30010S・HS0・K0・S0・SSA-0 用途Φ34(1B)のガス管に取付ける場合に使用します。 トラスコ品番805-2863 材質(ナット・ボルト)軟鋼線材 材質(本体)アルミダイカスト/ポリエステル粉体塗装 質量(g)90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23187097
2019-02-27
用途:
投光器をパイプに固定
製造業

クランプバイスで、パイプに固定されている方、
この商品は安定感があります。

便利感は全くありませんが、

既存のランプも改修できるかもしれません。
機器対応の可否は私は判りませんが、
パイプ固定の安定感は満足です。

納期は、、、ですが。満足でした。

この手の納期でも取り寄せいただけるのは、
ありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする