STS
STSの 水平器・水準器・墨出器
STSの 測量用三脚
アルミ短脚 STS-OTS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10310265
品番
STSOTS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
トンネル・下水道でも錆びる心配がいらないアルミ製で、狭い場所で効果を発揮します
仕様
脚頭形状:平面
定芯桿径:35mm
全長(mm)
560
全縮(mm)
560
脚頭外径/内径(mm/Φmm)
140×Φ55
トラスコ品番
807-2472
質量(kg)
2.8
色
オレンジ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10310265
STSOTS
69501032
JS-OTS
アルミ短三脚
STS
1台
¥
14,980
税込
¥
16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)