PENTAX(ペンタックス)
PENTAX(ペンタックス)の その他測量用品
ロッドアダプタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10310545
品番
LA6
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ディテクタLS6専用ロッドアダプタです。
用途
建築工事のレベル出しなどに(レーザレベルの構成品)
仕様
ロッドアダプタ
トラスコ品番
851-1244
セット内容
レーザレベルの標準構成品(1個)
材質
プラスティック
質量(g)
185
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません