Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ付属品
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケットアダプター
12.7sqアダプター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法L(mm)
35
トラスコ品番
330-5325
注文コード
10310596
品番
4433A-35
参考基準価格(税別)
¥2,030
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
RoHS指令・寸法L・トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
12.7mm差込角のハンドルで異なる差込角のソケットを接続するアダプターです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ソケットアダプター
モノタロウ
¥
369
¥
406
税込
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
寸法L(mm)
35
質量(g)
50
トラスコ品番
330-5325
差込角(inch)
1/2(凹)、3/8(凸)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※アダプターを使う場合、差込角の大きさのハンドルで小さな差込角のソケット等に力を加えますと、強度の限界を超えて破損する恐れがあります。
常に適正な状態でお使い下さい。
保障トルク約290Nm