※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ムラテックKDS
ムラテックKDSの ウォーキングメジャー
ウォーキングメジャー10K
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10310773
品番
WM-10KB
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
握りやすいグリップ。
シャフトを回して長さを調整。回してロック。
ゼロポイントインジケーター付。
見やすい大きなカウンター数字(5桁)
測定範囲
10cm〜10km
車輪径(Φmm)
約200
伸縮サイズ(mm)
570〜1120
トラスコ品番
756-7600
質量(g)
652
精度(%)
誤差1以下(10mで10cm)
表示単位
10cm
カウンタ
5桁