※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンディススチールグリーンボード SGー104A

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10311132 品番SG-104A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,800

耐久性に優れたスチールボードです。出し入れ簡単なトライアングルネット付です。アルミ枠、スタンド、収納ネット付です。

仕様
暗緑線
緑色板面
材質
板面:スチール
フレーム:アルミ
寸法(mm)縦450×横600 付属品白チョーク×2本、ラーフル(黒板消し、寸法:80×40×20mm) トラスコ品番735-8091 質量(kg)1.3 マイゾックスコード218917

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用黒板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする