※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アカツキ製作所(KOD)
アカツキ製作所(KOD)の 水平器・水準器・墨出器
アカツキ製作所(KOD)の 水準器/水平器
アカツキ製作所(KOD)の 水平器・レベル
アルミ水平器45°付
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10311498
品番
L-160Q-180 (1800MM)
参考基準価格(税別)
¥21,590
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
・フレーム
Iビーム型フレーム
V溝つき測定面
表面アルマイト処理
押し出し成型材熱硬化処理
・気泡管
チューブ型樹脂製気泡管
4本目盛入
呼び寸法(mm)
1800
精度
精度±2.0mm/m=±0.1146°以内
感度
感度0.66mm/m=0.0382°
仕様
マグネット3箇所付
トラスコ品番
851-1350
幅(mm)
26
高さ(mm)
56
材質(本体)
アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応