※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アカツキ製作所(KOD)
アカツキ製作所(KOD)の 水平器・水準器・墨出器
アカツキ製作所(KOD)の 水準器/水平器
アカツキ製作所(KOD)の ポケットレベル・カードレベル
カラーポケット水平器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10311534
品番
SP-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,470
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
4本目盛り入
ボールチェーン付
強力吸着マグネット付
材質(本体)
ABS樹脂製
測定面と一体アルミ芯材入
寸法(mm)
18×47×130mm
精度
±1.50mm/m=±0.0859°以内
感度
0.5mm/m=0.0286°
トラスコ品番
851-1451
色
ピンク
材質(気泡管)
チューブ型樹脂製気泡管
RoHS指令(10物質対応)
対応