※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アカツキ製作所(KOD)
アカツキ製作所(KOD)の 水平器・水準器・墨出器
アカツキ製作所(KOD)の 水準器/水平器
アカツキ製作所(KOD)の 水平器・レベル
マグネット付アルミレベル45°付 L-160MQ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法(mm)
300
注文コード
10311586
品番
L-160MQ-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,730
この商品は
呼び寸法
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質(気泡管)
チューブ型樹脂製気泡管
4本目盛入
呼び寸法(mm)
300
精度
±2.0mm/m=±0.1146°以内
感度
0.66mm/m=0.0382°
仕様
マグネット2箇所付、吸着力(2箇所):0.22KN、フレーム:Iビーム型フレーム・V溝つき測定面・表面アルマイト処理・押し出し成型材熱硬化処理
トラスコ品番
851-1342
寸法(mm)
26×56×300
材質(本体)
アルミ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10311586
L-160MQ-30
02450567
L-160MQ-300
Iビーム型アルミレベル45°気泡管付
アカツキ製作所(KOD)
1本
¥
3,598
税込
¥
3,958
品番が変更になりました