※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アカツキ製作所(KOD)
アカツキ製作所(KOD)の 水平器・水準器・墨出器
アカツキ製作所(KOD)の 水準器/水平器
アカツキ製作所(KOD)の 水平器・レベル
マグネット付アルミレベル45°付 L-160MQ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10311656
品番
L-160MQ-1500
参考基準価格(税別)
¥21,590
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
材質(本体)
フレーム:
Iビーム型フレーム
V溝つき測定面
表面アルマイト処理
押し出し成型材熱硬化処理
材質(気泡管)
チューブ型樹脂製気泡管
4本目盛入
呼び寸法(mm)
1500
精度
±2.0mm/m=±0.1146°以内
感度
0.66mm/m=0.0382°
仕様
マグネット3箇所付
トラスコ品番
851-1339
寸法(mm)
26×56×1500
RoHS指令(10物質対応)
対応