※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アカツキ製作所(KOD)
アカツキ製作所(KOD)の 水平器・水準器・墨出器
アカツキ製作所(KOD)の 水準器/水平器
アカツキ製作所(KOD)の 水平器・レベル
アルミレベル L-270M
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10311744
品番
L-270M-100 (1000MM)
参考基準価格(税別)
¥12,890
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
仕様
マグネット2箇所付
吸着力(2箇所):0.22KN
材質(本体)
フレーム:
箱型フレーム
スケール目盛つき
表面アルマイト処理
押し出し成型材熱硬化処理
材質(気泡管)
カマボコ型レンズ気泡管(水平気泡管)
4本目盛入
蓄光シートつき
水平・垂直気泡管精度補正機構つき
呼び寸法(mm)
1000
精度
±1.5mm/m=±0.0859°以内
感度
0.5mm/m=0.0286°
トラスコ品番
851-1374
寸法(mm)
19×50.5×1000
RoHS指令(10物質対応)
対応