曜日別特売
L-270-1000 アルミレベル アカツキ製作所(KOD) 10311927

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミレベル

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
呼び寸法(mm)1000
内容量1本注文コード10311927品番L-270-1000
参考基準価格(税別)¥9,820販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

4本目盛入
蓄光シートつき
トルクス仕様ネジ(ドライバー10番)
精度保持耐ショック厚手端面カバーつき(100mmは除く)
垂直測定用端面マドつき
感度0.5mm/m=0.0286°
精度±1.50mm/m=±0.0859°以内

呼び寸法(mm)1000精度±1.50mm/m=±0.0859°以内トラスコ品番851-1360感度0.5mm/m=0.0286°RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,400/税込1,540
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02005202
2025-06-10
用途: 墓石、石材、その他据え付け時

水平器は、上から垂直気泡管が見れるこの水平器一択。
サイズ違いで5本持ってたりするw

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする