SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 水平器・水準器・墨出器
SK(新潟精機)の 水準器/水平器
SK(新潟精機)の レベルニック
SK レベルニック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10312198
品番
DL-S2W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥400,000
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
読み取りやすいデジタル表示
小型・軽量・普及型タイプ
RS-232C 出力が付き、メーカーのデータ記録・平面度・真直度
ソフトが使用可能になります。
寸法(mm)
L173 × W59 × H147mm(H はアンテナ頂点まで
ベース寸法:L150 × W55mm
測定範囲
± 5.000mm/m・± 0.2865°
最小読取値(mm)
0.001mm/m・0.0001°
使用温度範囲
0〜40℃
精度
使用温度 17 〜 23℃ ± 0.85% rdg(0 〜± 2mm/m、0 〜± 0.1146° ) ± 1.0% rdg(± 2 〜± 5mm/m、± 0.1146 〜± 0.2865° )、使用温度 0 〜 40℃ ± 2.6% rdg(0 〜± 2mm/m、0 〜± 0.1146° ) ± 2.7% rdg(± 2 〜± 5mm/m、± 0.1146 〜± 0.2865° )
繰返し精度(mm)
± 0.005mm/m・± 0.0003° 以内
電源
9V 角型乾電池× 1 (公称 8.4V 角型充電池も使用可) AC アダプタ(付属
連続使用時間
アルカリ乾電池 約 10 時間 (公称 8.4V 角型充電池 約3〜4時間)
質量(g)
2100
無線通信方式
Bluetooth Class1
トラスコ品番
817-8067
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
商品説明動画
高精度デジタル水準器 レベルニックシリーズ
参考になった