※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SK レベルニック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10312207 品番DL-S3L
参考基準価格(税別)¥650,000 販売価格(税込) ¥659,780
販売価格(税別)
599,800
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

読み取りやすいデジタル表示
小型・軽量・普及型タイプ
RS-232C 出力が付き、メーカーのデータ記録・平面度・真直度
ソフトが使用可能になります。

測定範囲± 5.00mm/m・± 0.286° 最小読取値(mm)± 0.001mm/m・± 0.0001° (0 〜± 2mm/m・0 〜± 0.115° )± 0.01mm/m・± 0.001° 使用温度範囲0〜40℃ 精度使用温度 17 〜 23℃ ± 0.85%rdg(0 〜± 2mm/m・0 〜± 0.115° ) ± 1.0%rdg(± 2 〜± 5mm/m・± 0.115° 〜± 0.286° ) 使用温度 0 〜 40℃ ± 2.6%rdg(0 〜± 2mm/m・0 〜± 0.115° ) ± 2.7%rdg(± 2 〜± 5mm/m・± 0.115° 〜± 0.286° ) 繰返し精度(mm)± 0.005mm/m・± 0.0003° 以内 外部出力RS-232C 準拠 電源9V 角型乾電池× 1 AC アダプタ(付属) 連続使用時間マンガン乾電池:約 10 時間 アルカリ乾電池:約 20 時間 寸法(mm)L260 × W55 × H215mm 質量(g)5500 トラスコ品番817-8069
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品説明動画

高精度デジタル水準器 レベルニックシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする