アースネイル

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)75 注文コード10312462 品番NO3-100 (100ホンイリ)
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は全長など7種類から選べます 他の種類を見る

強靭な特殊鋼の測点明示鋲です。

材質スチール 寸法(mm)15×7×75 全長(mm)75 釘頭(mm)15 釘径7 マイゾックスコード212144 用途測量全般 トラスコ品番735-7761

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10312435
2023-03-03
用途:
測量

No.01が最初間違って送られてきましたが、無事交換いただきました。質に問題はありませんでした。

対象商品:
10312444
2022-04-12
用途:
測量時のポイントとして

中心部に穴がなく、十字線と一緒に中心までも赤く染まっていいるため中心が判別しづらい。
コノエのように中心部に穴があり染まっていないほうが求心する際にはわかりやすい。

2人が参考にしています
対象商品:
10312444
2022-04-27
用途:
境界埋設及び基準点設置
石内測量 様 (不動産業)

使用しましたが問題ありませんでした。
また購入したいと思います。

対象商品:
10312435
2020-06-08
用途:
測量の目印。
塚谷測量設計事務所 様 (サービス業)

値段が他メーカーより安く、使いやすさは変わりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする