※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6300M-41 19.0sq6角ディープソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10312601 6300M-41 19.0sq6角ディープソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10312601

19.0sq6角ディープソケット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10312601 品番 6300M-41
参考基準価格(税別)¥8,370 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。

二面幅(mm)41 形状6角 質量(g)802 寸法L(mm)90 差込角(mm)3/4"(19mm)SQ. 寸法l(mm)42 寸法D1(mm)56 寸法D2(mm)47 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10312452
2015-12-02
用途:
バイク整備の工具として使用。

質実剛健、高品質で文句なし。
お勧めです。

対象商品:
10312452
2015-11-18
用途:
油圧アタッチメント交換用
建設業・工事業

強度も十分で最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする