※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

精密ピンポール用石突

(5件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10313293 品番 PTQ10
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

オールステンレス製
お手持ちのチルトホルダーに装着するだけでプリズム高10cmをキープ(10cm石突)
プリズムの脱落防止用リング付 (PT-5)

適合機種ポケQ用 材質ステンレス 質量(g)55 ねじ径(Φmm)(上部)6 仕様10cm石突き 用途プリズム用ピンポールの石突に。 トラスコ品番807-2501

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:478

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10313293
2023-09-01
用途:
精密測量
建設業・工事業

想定よりも大きいサイズの石突であったが、使ってみると案外標準的なものよりも安定しており使い勝手が良かった。少しでも低く据付する際は別だが、特に影響ない場合はこちらがよいと思う。

2019-12-17
用途:
現場作業
建設業・工事業

位置会わせの時
先端が長く作業時とても使いやすく満足です。

対象商品:
10313302
2019-10-20
用途:
現場での測量作業に使用しました。
有一組 様 (建設業・工事業)

ピンボールと本体の接続部分が大きくなっていてミラーが落下しないところが良い点だと思いました。

対象商品:
10313302
2017-08-15
用途:
測量時
大橋測量・土地家屋調査士事務所 様 (その他業種)

ピンポールからプリズムが外れる落ちる事がなく重宝しています。

対象商品:
10313302
2017-04-20
用途:
測量

形状は使いやすいと思います。
プリズムの脱落防止に役立つのも選んだ理由。
でも、もっと安くならないでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする